Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 170/145 x 102 x 78 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 170/145 x 102 x 78 mm, grau
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 170/145 x 102 x 78 mm, grau
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 170/145 x 102 x 78 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C7573-1781
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1781
EAN/GTIN:
     4017976017815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, vorwiegend Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), hergestellt. Diese Materialien sind resistent gegen alle gebräuchlichen Laugen und Säuren, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch völlig unbedenklich und bleiben bei Temperaturen zwischen - 40° und + 100° formstabil und materialbeständig. Farbe grau. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1
Gesamtlänge (mm):
170/145
Gesamtbreite (mm):
102
Gesamthöhe (mm):
78
Ausführung:
Sichtlagerkasten
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox grau, lagersichtbox, sichtlagerkasten fetra, Schraubenkasten, Kästen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,83*
€ 9,318
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,878
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.