Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 230/200 x 147 x 132 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 230/200 x 147 x 132 mm, grau
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 230/200 x 147 x 132 mm, grau
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 230/200 x 147 x 132 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C7573-1782
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1782
EAN/GTIN:
     4017976017822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, vorwiegend Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), hergestellt. Diese Materialien sind resistent gegen alle gebräuchlichen Laugen und Säuren, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch völlig unbedenklich und bleiben bei Temperaturen zwischen - 40° und + 100° formstabil und materialbeständig. Farbe grau. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
3.2
Gesamtlänge (mm):
230/200
Gesamtbreite (mm):
147
Gesamthöhe (mm):
132
Ausführung:
Sichtlagerkasten
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox grau, lagersichtbox, sichtlagerkasten fetra, Schraubenkasten, Kästen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.