Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 350/300 x 210 x 145 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 350/300 x 210 x 145 mm, grau
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 350/300 x 210 x 145 mm, grau
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 350/300 x 210 x 145 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C7573-1783
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1783
EAN/GTIN:
     4017976017839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, vorwiegend Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), hergestellt. Diese Materialien sind resistent gegen alle gebräuchlichen Laugen und Säuren, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch völlig unbedenklich und bleiben bei Temperaturen zwischen - 40° und + 100° formstabil und materialbeständig. Farbe grau. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
8
Gesamtlänge (mm):
350/300
Gesamtbreite (mm):
210
Gesamthöhe (mm):
145
Ausführung:
Sichtlagerkasten
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox grau, lagersichtbox, sichtlagerkasten fetra, Schraubenkasten, Kästen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.