Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Magazinwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 400 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Magazinwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Magazinwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Magazinwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Magazinwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Magazinwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 400 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2100
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2100
EAN/GTIN:
     4017976021003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
233
Gesamtlänge (mm):
1030
Gesamtbreite (mm):
505
Gesamthöhe (mm):
953
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1273/0
ab € 66,72*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.