Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Kommissionierwagen
>
Artikel
fetra® Kommissionierwagen, 3 Ladeflächen, 250 kg Tragkraft, mit Trittstufen, 1155 mm hoch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-2106
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
2106
EAN/GTIN:
4017976021065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte, im Winkelstahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. An den Stirnseiten Trittstufen aus Holz, die sich unbelastet selbsttätig anheben und belastet sicher auf dem Boden stehen, wodurch der Wagen automatisch blockiert wird. Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Trittstufen in Ruhestellung anklappbar. Tritthöhe: 515 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
200, 510, 820
Tragkraft Etage (kg):
80
Gesamtlänge (mm):
1322
Gesamtbreite (mm):
611
Gesamthöhe (mm):
1155
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Ja
... >
Fetra
>
Wagen
>
Kommissionierwagen
Weitere Suchbegriffe:
kommissionierwagen fetra
,
kommissionierwagen
,
Etagenwagen
,
Trepppenwagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 526,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,46*
€ 720,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,37*
€ 702,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 573,00*
€ 681,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,01*
€ 666,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,91*
€ 650,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,18*
€ 626,15
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Druckluftschlauchtrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 600 mm breit
Fetra
2153/2435
ab € 104,83*
Zubehör
fetra® Flaschenhalterung für handelsübliche Getränkeflaschen und Dosen 0,33 L bis 1,5 L Inhalt, zum Anbau an fetra-Transportgeräte
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
fetra® Kabeltrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 600 mm breit
Fetra
2151/2435
ab € 143,14*
Zubehör
fetra® Papierrollenhalter als Anbausatz für Leichte Tischwagen 600 mm breit
Fetra
1396/2435
ab € 55,73*
Zubehör
fetra® Scannerhalter, Innenmaße 120 x 87 x 150 mm, vordere Öffnung 40 mm, variabel anschraubbar
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
fetra® Schreibtafel Holz, DIN A4 Format hoch, aus Holz, mit Papierklammer und Bleistiftablage
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
fetra® Schreibtafel, DIN A4 Format quer, aus Holz, mit Papierklammer und Bleistiftablag
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
fetra® Tablethalterung für diverse fetra-Transportgeräte
Fetra
28TH
ab € 80,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen