Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Langmaterial-Wagen, Ladefläche 2000 x 600 mm, 1500 kg Tragkraft, 8 einsteckbare Rungen 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Langmaterial-Wagen, Ladefläche 2000 x 600 mm, 1500 kg Tragkraft, 8 einsteckbare Rungen 500 mm
fetra® Langmaterial-Wagen, Ladefläche 2000 x 600 mm, 1500 kg Tragkraft, 8 einsteckbare Rungen 500 mm
fetra® Langmaterial-Wagen, Ladefläche 2000 x 600 mm, 1500 kg Tragkraft, 8 einsteckbare Rungen 500 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-2111
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2111
EAN/GTIN:
     4017976021119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langgutwagen
Langmaterialwagen
langgutwagen fetra
langgutwagen
Profilstahl-Konstruktion mit einsteckbaren Stahlrohr-Rungen, 2 Materialmulden, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mitte frei für Kran- oder Stapler-Beladung. Beräderung: rhombische Radanordnung, in der Mitte 2 Bockrollen, an den Stirnseiten je 1 Lenkrolle, Naben mit Kugellager. Feststeller am Mittelradsatz. Länge 2000 mm, Gesamtbreite 600 mm, lichte Breite 500 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1500
Ladeflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
350
Nutzhöhe (mm):
500
Gesamtlänge (mm):
2000
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
850
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
200 x 50
Hinweis:
Nutzlänge der Rungen 500 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: langmaterialwagen ral 5007, Langmaterialtransport, Stangenwagen, Rohrwagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 640,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,37*
€ 871,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,97*
€ 856,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 700,83*
€ 833,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,70*
€ 815,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,85*
€ 795,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,75*
€ 762,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.