Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schubladen-Einteilungs-Set - Zubehör -, für 1 Schublade 600 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Schubladen-Einteilungs-Set - Zubehör -, für 1 Schublade 600 mm tief
fetra® Schubladen-Einteilungs-Set - Zubehör -, für 1 Schublade 600 mm tief
fetra® Schubladen-Einteilungs-Set - Zubehör -, für 1 Schublade 600 mm tief
Artikel-Nr.:
     C7573-2148/600
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2148/600
EAN/GTIN:
     4017976221489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Aus verzinktem Stahlblech, steckbar. 2 Längsteiler und 6 Trennbleche. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtbreite (mm):
440
Gesamttiefe (mm):
530
Gesamthöhe (mm):
75
Farbe:
verzinkt
Hinweis:
für Schubladen 600 mm tief
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.