Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kabeltrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 900 x 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Kabeltrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 900 x 500
fetra® Kabeltrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 900 x 500
fetra® Kabeltrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 900 x 500
Artikel-Nr.:
     C7573-2151/0
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2151/0
EAN/GTIN:
     4017976900605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
Kabeltrommel als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 500 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Nach VDE mit Thermoschutz. Feuchtraum-Ausführung mit 25 m Gummikabel 3 x 1,5. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Für Modelle 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
500
Farbe:
brillantblau
Hinweis:
für MultiVario Wagen 500 mm breit
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Verlängerungskabel, Kabelhalterung, Kabelrolle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.