Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kabeltrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 1050 x 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Kabeltrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 1050 x 600
fetra® Kabeltrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 1050 x 600
fetra® Kabeltrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Tischwagen 1050 x 600
Artikel-Nr.:
     C7573-2151/1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2151/1
EAN/GTIN:
     4017976221519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
Kabeltrommel als Anbausatz für MultiVario-Tischwagen 600 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Nach VDE mit Thermoschutz. Feuchtraum-Ausführung mit 25 m Gummikabel 3 x 1,5. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Für Modelle 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
600
Farbe:
brillantblau
Hinweis:
für MultiVario Wagen 600 mm breit
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Verlängerungskabel, Kabelhalterung, Kabelrolle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.