Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kabeltrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Werkstattwagen 2450-2456


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Kabeltrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Werkstattwagen 2450-2456
fetra® Kabeltrommel - Zubehör -, inkl. Anbausatz für Werkstattwagen 2450-2456
Artikel-Nr.:
     C7573-2151/2450
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2151/2450
EAN/GTIN:
     4017976121512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25m stahlblech
gartenkabeltrommel 25m
Kabeltrommel als Anbausatz für Stahlblech-Werkstattwagen. Zusätzlich geeignet für die direkte Besfestigung an einer Wand. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Nach VDE mit Thermoschutz. Feuchtraum-Ausführung mit 25 m Gummikabel 3 x 1,5. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Für Modelle 2445, 2446, 2448, 2449, 2450/7016, 2452/7016, 2456/7016, 12450/7016, 12452/7016, 12456/7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5792, 5793. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Farbe:
brillantblau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Verlängerungskabel, Kabelhalterung, Kabelrolle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,30*
€ 209,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.