| |
|
| Artikel-Nr.: C7573-2151/4820 Herst.-Nr.: 2151/4820 EAN/GTIN: 4017976900636 |
| | |
|
| | |
| Kabeltrommel als Anbausatz für Leichte Tischwagen 500 mm breit. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Einfache Montage mittels Klemmschellen an den Stützrohren des Wagens. Nach VDE mit Thermoschutz. Feuchtraum-Ausführung mit 25 m Gummikabel 3 x 1,5. Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten). Für Modelle 1600, 1800, 2740, 2750, 2940, 2950, 3740, 3760, 4820, 4830, 4920, 4930, 4840. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Weitere Informationen: | | Versandart: | Paketdienst | Ursprungsland: | DE | Herstellergarantie (Jahre): | 10 | Gesamtlänge (mm): | 489 | Farbe: | brillantblau | Hinweis: | für leichte Wagen 500 mm breit | TOTALSTOP möglich?: | Nein | FIXSTOP möglich?: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |