Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einklink-Rohrschiebebügel "GREY EDITION", ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel "GREY EDITION", ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel "GREY EDITION", ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel "GREY EDITION", ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel "GREY EDITION", ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel "GREY EDITION", ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
fetra® Einklink-Rohrschiebebügel "GREY EDITION", ab Fahrgestellbreite 810 mm nutzbar, Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7573-22892/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22892/7016
EAN/GTIN:
     4017976655314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
ESD-Palette
Der Einklink-Rohrschiebebügel kann als Schiebebügel für fetra Paletten-Fahrgestelle genutzt werden. Zum bequemen rückenschonenden Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen. Äußerst robuste Stahlrohr-Konstruktion mit kräftigen Verbindungsklauen. Bügel und Querbügel mit Softgrip-Bezug. Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar. Nicht für das leichte Paletten-Fahrgestell und die Paletten-Fahrgestelle mit Ladeflächenabmessung 810 x 610 mm geeignet. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Farbe:
anthrazitgrau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.