Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle, für 1000 x 800 mm, Höhe mit Fahrgestell 422 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle, für 1000 x 800 mm, Höhe mit Fahrgestell 422 mm
fetra® Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle, für 1000 x 800 mm, Höhe mit Fahrgestell 422 mm
fetra® Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle, für 1000 x 800 mm, Höhe mit Fahrgestell 422 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-22900
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22900
EAN/GTIN:
     4017976229003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen für Palettenfahrgeste...
Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe. Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken, stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubar. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenlänge (mm):
1010
Ladeflächenbreite (mm):
810
Höhe ohne Fahrgestell (mm):
140
Höhe mit Fahrgestell (mm):
422
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.