Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Möbelroller, Ladefläche 600 x 350 mm, 300 kg Tragkraft, Rutschschutzbelag, Vollgummiräder


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
fetra® Möbelroller, Ladefläche 600 x 350 mm, 300 kg Tragkraft, Rutschschutzbelag, Vollgummiräder
fetra® Möbelroller, Ladefläche 600 x 350 mm, 300 kg Tragkraft, Rutschschutzbelag, Vollgummiräder
fetra® Möbelroller, Ladefläche 600 x 350 mm, 300 kg Tragkraft, Rutschschutzbelag, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     260B-736552
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2353
EAN/GTIN:
     4017976023533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller fetra
Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag versehen. 4 Lenkrollen mit Vollgummibereifung 100 x 38 mm. Verpackungseinheit = 2 Stück. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenlänge (mm):
600
Ladeflächenbreite (mm):
350
Ladeflächenhöhe (mm):
140
Gesamtlänge (mm):
600
Gesamtbreite (mm):
350
Gesamthöhe (mm):
140
Bereifung:
Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
100 x 38
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, möbelroller tragkraft 300 kg, Möbelhund, Transporthund, Rollbrett, Transportroller, Möbeltransporter, Mehrzweckroller
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 75,65*
€ 95,25*
5 Tage
16
pro Paar
Frei Haus
ab € 74,30*
€ 95,70*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 76,70*
€ 96,65*
6 Tage
25
pro Paar
€ 5,45*
ab € 77,81*
€ 97,34*
6 Tage
25
pro Paar
Frei Haus
ab € 78,27*
€ 97,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,25*
€ 113,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,27*
€ 112,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,82*
€ 106,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,28*
€ 101,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,65*
€ 90,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.