Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Möbelroller, Ladefläche 800 x 600 mm, 500 kg Tragkraft, Rutschschutzbelag, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Möbelroller, Ladefläche 800 x 600 mm, 500 kg Tragkraft, Rutschschutzbelag, Vollgummiräder
fetra® Möbelroller, Ladefläche 800 x 600 mm, 500 kg Tragkraft, Rutschschutzbelag, Vollgummiräder
fetra® Möbelroller, Ladefläche 800 x 600 mm, 500 kg Tragkraft, Rutschschutzbelag, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     C7573-2358
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2358
EAN/GTIN:
     4017976023588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller fetra
Plattform aus Sperrholz mit Rutschschutzbelag. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung 125 x 38 mm, blaugrau spurlos. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
800
Ladeflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
175
Gesamtlänge (mm):
800
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
175
Bereifung:
Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
125 x 38
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, tragkraft 500kg möbelroller, Möbelhund, Transporthund, Rollbrett, Transportroller, Möbeltransporter, Mehrzweckroller
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.