Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Rollpult, Schreibpultaufsatz aufklappbar, 150 kg Tragkraft, 1 Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Rollpult, Schreibpultaufsatz aufklappbar, 150 kg Tragkraft, 1 Schrank
fetra® Rollpult, Schreibpultaufsatz aufklappbar, 150 kg Tragkraft, 1 Schrank
fetra® Rollpult, Schreibpultaufsatz aufklappbar, 150 kg Tragkraft, 1 Schrank
Artikel-Nr.:
     C7573-2448
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2448
EAN/GTIN:
     4017976024486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) verschließbar, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Fachboden in Schränken 30 kg. Schreibpult-Aufsatz aus Stahlblech pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. Schreibplatte aufklappbar, mit Schreibunterlage. Schreibhöhe 1034/1197 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Schreibhöhe (mm):
1034, 1197
Gesamtbreite (mm):
550
Gesamttiefe (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
1200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Rollpult
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 452,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,66*
€ 619,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,62*
€ 592,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 481,72*
€ 573,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,54*
€ 568,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,33*
€ 558,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,57*
€ 538,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,55*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,46*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,76*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 72,14*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 108,72*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,00*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.