Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Ballenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 2 Holzwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Ballenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 2 Holzwände
fetra® Ballenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 2 Holzwände
fetra® Ballenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 2 Holzwände
Artikel-Nr.:
     C7573-2543
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2543
EAN/GTIN:
     4017976025438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballenwagen
Quaderballenwagen
Rundballenabwickler
Rundballenwagen
Ballenwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Mit Plattform aus Holzwerkstoffplatte und Oberfläche Buchendekor. Mit 2 Wänden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, Wandhöhe 620/750 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
740
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1269
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
1025
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Holz
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Längswandwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, Schiebewagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,78*
€ 405,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,23*
€ 397,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 324,40*
€ 386,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,47*
€ 373,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,09*
€ 364,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,19*
€ 341,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,96*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,28*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,47*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.