Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Längswandwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 2 Seiten mit Rohrstreben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Längswandwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 2 Seiten mit Rohrstreben
fetra® Längswandwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 2 Seiten mit Rohrstreben
fetra® Längswandwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 2 Seiten mit Rohrstreben
Artikel-Nr.:
     C7573-2572
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2572
EAN/GTIN:
     4017976025728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballenwagen
Quaderballenwagen
Rundballenabwickler
Rundballenwagen
Längswandwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Mit 2 Rohrbügeln mit vertikalen Streben im Abstand ca. 130 mm. Wandhöhe 750 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
640
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1069
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
1025
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Holz
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einsteckbügel Plattenwagen, Rohrbügel Plattenwagen, Längswandwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Langmaterial, Schiebewagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,63*
€ 358,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,40*
€ 350,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 285,75*
€ 340,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,93*
€ 327,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,84*
€ 319,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,75*
€ 300,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,72*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,17*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,39*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.