Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Rungenwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 4 Rungen 640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Rungenwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 4 Rungen 640 mm
fetra® Rungenwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 4 Rungen 640 mm
fetra® Rungenwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 4 Rungen 640 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-2580
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2580
EAN/GTIN:
     4017976025803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Rungenwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
228
Gesamtlänge (mm):
1100
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
923
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügelwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, Schiebewagen, Transportwagen, Plateauwagen, Langmaterial, MultiVario
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.