Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Plattformwagen
>
Ladefläche Plattformwagen
>
Artikel
fetra® Basiswagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, nur Plattform
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-2590
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
2590
EAN/GTIN:
4017976025902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
228
Gesamtlänge (mm):
919
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
228
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... >
Fetra
>
Wagen
>
MultiVario-Transporter
Weitere Suchbegriffe:
Plattformwagen
,
fetra plattformwagen
,
plattformwagen
,
plattformwagen tragkraft 500 kg
,
Schiebewagen
,
Transportwagen
,
Plateauwagen
,
Basiswagen
,
Grundrahmen
,
MultiVario
,
Fahrrahmen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 128,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
fetra® 2 Richtungsfeststeller - Mehrpreis -, anstatt 2 Bockrollen ohne Feststeller
Fetra
23989
ab € 65,10*
Sonstiges
fetra® 4 Abweiserrollen - Mehrpreis -, Rad-ø 50 mm - Vollgummi blaugrau
Fetra
1299
ab € 21,45*
Sonstiges
fetra® 4 Lenkrollen, -Mehrpreis-, auf Rollen, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1288
ab € 11,83*
Sonstiges
fetra® Deichsel und Kupplung - Mehrpreis -, für MultiVario
Fetra
12920
ab € 103,29*
Sonstiges
fetra® FIXSTOP - Zentralrichtungsstop - Mehrpreis -
Fetra
2220
ab € 92,83*
Sonstiges
fetra® Ladefläche Hart-PVC, -Mehrpreis-, für 850 x 500 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1430
ab € 47,62*
Sonstiges
fetra® Ladefläche mit Riefengummi, -Mehrpreis-, für 850 x 500 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1410
ab € 42,07*
Sonstiges
fetra® Ladefläche mit Siebdruckplatte, -Mehrpreis-, für 850 x 500 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1400
ab € 20,13*
Sonstiges
fetra® Räder aus Polyamid, -Mehrpreis-, auf Rollen 160 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1296
ab € 33,46*
Sonstiges
fetra® Räder mit Elastic-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 160 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
12865
ab € 71,71*
Sonstiges
fetra® Räder mit Polyurethan-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 160 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
2180
ab € 130,19*
Sonstiges
fetra® Räder mit TPE-ESD-Bereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 160 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
2183
ab € 69,17*
Sonstiges
fetra® Schutzleiste aus Moosgummi - Mehrpreis -, um den Grundrahmen
Fetra
1289
ab € 29,57*
Sonstiges
fetra® TOTALSTOP-Zentralbremssystem, -Mehrpreis-, für Breite 500 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
2210
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen