Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fasstransportwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Gitterrost 31 x 31 mm, 400 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Fasstransportwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Gitterrost 31 x 31 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Fasstransportwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Gitterrost 31 x 31 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Fasstransportwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Gitterrost 31 x 31 mm, 400 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2702
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2702
EAN/GTIN:
     4017976027029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stahl-Konstruktion geschweißt, Wanne 100 mm hoch, öldicht, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit bündig eingelegtem Gitterrost, Maschenweite 31 x 31 mm, feuerverzinkt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlagerung. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zum Transport von 1 oder 2 200-Liter-Fässer geeignet. Verhindert Schäden durch Tropföl. Auffangwanne 45 Liter. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
269
Gesamtlänge (mm):
1130
Gesamtbreite (mm):
611
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
125 x 38
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,75*
€ 442,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,25*
€ 431,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 351,59*
€ 418,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,21*
€ 397,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,70*
€ 391,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,67*
€ 373,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,20*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,62*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,77*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,72*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,17*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,39*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.