Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Zusatzboden, Ladefläche 1280 x 315 mm, für Montagewagen 2891, 2892, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Zusatzboden, Ladefläche 1280 x 315 mm, für Montagewagen 2891, 2892, Zubehör
fetra® Zusatzboden, Ladefläche 1280 x 315 mm, für Montagewagen 2891, 2892, Zubehör
fetra® Zusatzboden, Ladefläche 1280 x 315 mm, für Montagewagen 2891, 2892, Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7573-2898
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2898
EAN/GTIN:
     4017976028989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageboden CNC-Wagen
Ablageboden Werkstattwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
60
Ladeflächenlänge (mm):
1280
Ladeflächenbreite (mm):
315
Gesamtlänge (mm):
1280
Gesamtbreite (mm):
315
Gesamthöhe (mm):
28
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Montagewagen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.