Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Doppelflügeltür für Kommissionierwagen, Ladeflächenlänge 1250, Gesamthöhe 1625, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Doppelflügeltür für Kommissionierwagen, Ladeflächenlänge 1250, Gesamthöhe 1625, Zubehör
fetra® Doppelflügeltür für Kommissionierwagen, Ladeflächenlänge 1250, Gesamthöhe 1625, Zubehör
fetra® Doppelflügeltür für Kommissionierwagen, Ladeflächenlänge 1250, Gesamthöhe 1625, Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7573-28FT22
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28FT22
EAN/GTIN:
     4017976328645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör für Kommissionierwagen
Tür für Kommissionierwagen
Flügeltür für Kommissionierwagen
Drahtgitter galvanisch glanzverzinkt, Maschenweite 100 x 50 mm. Scharniere anschraubbar. Türflügel um 180° an den Wagenkorpus anklappbar. Je 2 Drahtbügelverschlüsse, abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenlänge (mm):
1250
Gesamthöhe (mm):
1625
Hinweis:
für Ladefläche 1250 x 610 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,62*
€ 355,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,19*
€ 344,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 280,68*
€ 334,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,19*
€ 321,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,50*
€ 314,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,06*
€ 291,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.