Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Rückwand für Kommissionierwagen, Ladeflächenlänge 1250, Gesamthöhe 1625, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Rückwand für Kommissionierwagen, Ladeflächenlänge 1250, Gesamthöhe 1625, Zubehör
fetra® Rückwand für Kommissionierwagen, Ladeflächenlänge 1250, Gesamthöhe 1625, Zubehör
fetra® Rückwand für Kommissionierwagen, Ladeflächenlänge 1250, Gesamthöhe 1625, Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7573-28RW22
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28RW22
EAN/GTIN:
     4017976328225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
Längswandwagen
Gitterrückwand
Als Längswand anschraubbar. Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt, Maschenweite 100 x 50 mm. 3 Höhen und 3 Breiten, passend zu den verschiedenen Wagentypen und Abmessungen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenlänge (mm):
1250
Gesamthöhe (mm):
1625
Hinweis:
für Ladefläche 1250 x 610 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rückwandgitter, längswandwagen, Zubehör für Kommissionierwagen, Rückwand für Kommisionierwagen, Längswand für Kommissionierwagen
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.