Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Spurrolle für Kommissionierwagen, Ladefläche 1250 x 610 mm, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Spurrolle für Kommissionierwagen, Ladefläche 1250 x 610 mm, Zubehör
fetra® Spurrolle für Kommissionierwagen, Ladefläche 1250 x 610 mm, Zubehör
fetra® Spurrolle für Kommissionierwagen, Ladefläche 1250 x 610 mm, Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7573-28SP2
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28SP2
EAN/GTIN:
     4017976281896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rolle
Spurrad
Ein 5. TPE-Rad 125 mm Ø an einem federbeaufschlagten Profilstahlarm als Führungsrolle für guten Geradeauslauf. Drehen auf der Stelle ist trotzdem möglich. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenlänge (mm):
1250
Ladeflächenbreite (mm):
610
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.