Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Trittstufen für Kommissionierwagen, Breite 510 mm, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Trittstufen für Kommissionierwagen, Breite 510 mm, Zubehör
fetra® Trittstufen für Kommissionierwagen, Breite 510 mm, Zubehör
fetra® Trittstufen für Kommissionierwagen, Breite 510 mm, Zubehör
fetra® Trittstufen für Kommissionierwagen, Breite 510 mm, Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7573-28TS5
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28TS5
EAN/GTIN:
     4017976328058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Treppe
Kommissionierwagen
3 Stufen, oberste 600 mm hoch, Greifhöhe ca. 2.800 mm. Stahlrohrholme, Trittstufen aus rutschfesten Holzplatten. Die Trittstufen stehen bei Belastung fest auf dem Boden, wodurch der Wagen sicher blockiert wird. Eine Rastsperre verhindert das Ankippen des Wagens. Die Trittstufen lassen sich mittels einer Gasdruckfeder leicht anklappen. Mit den Trittstufen werden weiter vorstehende Rohrschiebegriffe zum Festhalten und Anlehnen mitgeliefert. Die Gesamtlänge erhöht sich um 100 mm. Nicht mit Deichsel und Kupplung kombinierbar. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenbreite (mm):
510
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,02*
€ 276,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 218,91*
€ 260,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.