Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, neigbar, Höhenverstellbar 510-700 mm, 150kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, neigbar, Höhenverstellbar 510-700 mm, 150kg Tragkraft
fetra® Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, neigbar, Höhenverstellbar 510-700 mm, 150kg Tragkraft
fetra® Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, neigbar, Höhenverstellbar 510-700 mm, 150kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-3290
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3290
EAN/GTIN:
     4017976032900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Plattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°, stufenlos höhenverstellbar, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 3290: 510 - 700 mm höhenverstellbar 3291: 720 - 1070 mm höhenverstellbar. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenlänge (mm):
510
Ladeflächenbreite (mm):
410
Neigungswinkel (Grad):
0, 15, 30
Höhenverstellbar von-bis (mm):
510-700
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
75 x 25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fetra materialwagen, materialwagen, materialständer traglast 150kg, Eurokastenständer, Kistenständer
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,92*
€ 343,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,78*
€ 335,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 281,07*
€ 334,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,48*
€ 317,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 265,81*
€ 316,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,43*
€ 311,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,84*
€ 297,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.