Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handwagen, Ladefläche 1200 x 700 mm, Siebdruckplatte, 2 Stirnwände, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Handwagen, Ladefläche 1200 x 700 mm, Siebdruckplatte, 2 Stirnwände, Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 1200 x 700 mm, Siebdruckplatte, 2 Stirnwände, Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 1200 x 700 mm, Siebdruckplatte, 2 Stirnwände, Lufträder
Artikel-Nr.:
     C7573-4022L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4022L
EAN/GTIN:
     4017976440224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz, mit 2 Stirnwänden 300 mm hoch, Stahlrohrrahmen mit wasserfesten Sperrholz. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
308
Gesamtlänge (mm):
1472
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
1192
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ausführung:
mit Bordwänden
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Handwagen
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen fetra, handpritschenwagen, Bollerwagen, Bordwandwagen, Deichselhandwagen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,52*
€ 551,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,28*
€ 535,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 433,60*
€ 515,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,84*
€ 498,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,33*
€ 481,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,01*
€ 466,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1777
ab € 56,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.