Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handwagen, Ladefläche 850 x 525 mm, Siebdruckplatte, Geländer , Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Handwagen, Ladefläche 850 x 525 mm, Siebdruckplatte, Geländer , Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 850 x 525 mm, Siebdruckplatte, Geländer , Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 850 x 525 mm, Siebdruckplatte, Geländer , Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 850 x 525 mm, Siebdruckplatte, Geländer , Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 850 x 525 mm, Siebdruckplatte, Geländer , Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 850 x 525 mm, Siebdruckplatte, Geländer , Lufträder
Artikel-Nr.:
     C7573-4092L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4092L
EAN/GTIN:
     4017976340920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Leichter und sehr handlicher Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Deichsel anschraubbar. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung. Leichte Selbstmontage. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Ladeflächenlänge (mm):
835
Ladeflächenbreite (mm):
458
Gesamtlänge (mm):
1524
Gesamtbreite (mm):
682
Gesamthöhe (mm):
777
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ausführung:
offen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Handwagen
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, Bollerwagen, Bordwandwagen, Fahrradanhänger
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1297
ab € 53,77*
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.