Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handwagen, Ladefläche 845 x 545 mm, Siebdruckplatte, Geländer, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Handwagen, Ladefläche 845 x 545 mm, Siebdruckplatte, Geländer, Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 845 x 545 mm, Siebdruckplatte, Geländer, Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 845 x 545 mm, Siebdruckplatte, Geländer, Lufträder
Artikel-Nr.:
     C7573-4104L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4104L
EAN/GTIN:
     4017976011813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Geländer 180/250 mm hoch. Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
845
Ladeflächenbreite (mm):
545
Gesamtlänge (mm):
1526
Gesamtbreite (mm):
832
Gesamthöhe (mm):
801
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
400 x 100
Ausführung:
offen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Handwagen
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,75*
€ 341,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 275,65*
€ 328,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 260,15*
€ 309,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,95*
€ 304,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 255,93*
€ 304,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,00*
€ 290,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 63,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.