Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattenwagen, Ladefläche 1500 x 400 mm, Siebdruckplatte, feste Rohrbügel 1150 mm, 500 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Plattenwagen, Ladefläche 1500 x 400 mm, Siebdruckplatte, feste Rohrbügel 1150 mm, 500 kg Tragkraft
fetra® Plattenwagen, Ladefläche 1500 x 400 mm, Siebdruckplatte, feste Rohrbügel 1150 mm, 500 kg Tragkraft
fetra® Plattenwagen, Ladefläche 1500 x 400 mm, Siebdruckplatte, feste Rohrbügel 1150 mm, 500 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-4445
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4445
EAN/GTIN:
     4017976044453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, Ladefläche aus rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Anlagehöhe 1150 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
1500
Ladeflächenbreite (mm):
400
Gesamtlänge (mm):
1500
Gesamtbreite (mm):
710
Gesamthöhe (mm):
1510
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Hinweis:
Anlagehöhe: 1150 mm
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,40*
€ 397,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,44*
€ 384,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 313,92*
€ 373,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,88*
€ 359,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,65*
€ 348,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,65*
€ 332,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,07*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,55*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,05*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,73*
Sonstiges
Fetra
1286
ab € 34,13*
Sonstiges
Fetra
12875
ab € 71,71*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,85*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 134,17*
Sonstiges
Fetra
2184
ab € 90,02*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.