Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 3 Stahlflaschen Ø 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 3 Stahlflaschen Ø 320 mm
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 3 Stahlflaschen Ø 320 mm
fetra® Stahlflaschen - Wandhalterung, für 3 Stahlflaschen Ø 320 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-51332
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51332
EAN/GTIN:
     4017976513324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Wandhalterung
stahlflaschen wandhalterung
Stahlflaschen-Wandhalterung für 3 Stahlflaschen mit 320 mm Durchmesser. Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt. Mit Kettensicherung und Bohrungen zur Wandbefestigung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtbreite (mm):
1170
Gesamttiefe (mm):
120
Gesamthöhe (mm):
45
Flaschenanzahl (Stück):
3
Flaschen-Durchmesser (mm):
320
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschenhalterung, Wandhalterung, Wandbesfestigung
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.