Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schreibunterlage, 485 x 485 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Schreibunterlage, 485 x 485 mm, blau
fetra® Schreibunterlage, 485 x 485 mm, blau
fetra® Schreibunterlage, 485 x 485 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C7573-5880
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5880
EAN/GTIN:
     4017976058801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage
Schreibunterlage für die Tischplatte. Farbe blau. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtbreite (mm):
485
Gesamttiefe (mm):
485
Farbe:
blau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.