Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einsteckbügel, für Plattenwagen 4463+4463-1 und -ständer 4363, Höhe 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Einsteckbügel, für Plattenwagen 4463+4463-1 und -ständer 4363, Höhe 600 mm
fetra® Einsteckbügel, für Plattenwagen 4463+4463-1 und -ständer 4363, Höhe 600 mm
fetra® Einsteckbügel, für Plattenwagen 4463+4463-1 und -ständer 4363, Höhe 600 mm
fetra® Einsteckbügel, für Plattenwagen 4463+4463-1 und -ständer 4363, Höhe 600 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-6012
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6012
EAN/GTIN:
     4017976020167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Aufsteckbügel für Tafelregal
Bügel für Tafelregal
Einsteckbügel für fetra Plattenwagen 4463 + 4463-1, sowie Plattenständer 4363. Die Bügel werden einfach in die dafür vorgesehenden Öffnungen (Bohrungen) gesteckt. Dadurch sind sie ohne Werkzeug jederzeit umsteckbar. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf die richtige Länge und gewünschte Höhe passend zum Plattenwagen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
1200
Gesamthöhe (mm):
600
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Einsteckbügel für Tafelregal, Plattenregal Bügel, Tafelregalbügel, Plattformwagen, fetra plattformwagen, aufsteckbügel für tafelregal, Zubehör für Plattenwagen, Plattentransport, Bügelwagen, Rohrbügel
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.