Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handwagen mit wasserfestem Sperrholzboden, verzinkte Ausführung für den Außenbereich, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Handwagen mit wasserfestem Sperrholzboden, verzinkte Ausführung für den Außenbereich, Vollgummiräder
fetra® Handwagen mit wasserfestem Sperrholzboden, verzinkte Ausführung für den Außenbereich, Vollgummiräder
fetra® Handwagen mit wasserfestem Sperrholzboden, verzinkte Ausführung für den Außenbereich, Vollgummiräder
fetra® Handwagen mit wasserfestem Sperrholzboden, verzinkte Ausführung für den Außenbereich, Vollgummiräder
fetra® Handwagen mit wasserfestem Sperrholzboden, verzinkte Ausführung für den Außenbereich, Vollgummiräder
fetra® Handwagen mit wasserfestem Sperrholzboden, verzinkte Ausführung für den Außenbereich, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     C7573-6091V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6091V
EAN/GTIN:
     4017976660912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Leichter und sehr handlicher Handwagen. Aus Stahlrohr geschweißt, feuerverzinkt. Für die Verwendung im Außenbereich geeignet. Deichsel anschraubbar. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Vollgummibereifung. Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Ladeflächenlänge (mm):
690
Ladeflächenbreite (mm):
356
Gesamtlänge (mm):
1381
Gesamtbreite (mm):
581
Gesamthöhe (mm):
777
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
Ausführung:
offen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Handwagen
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre fetra vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Bollerwagen, Bordwandwagen, Fahrradanhänger, Außenbereich, verzinkt
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1297
ab € 53,81*
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.