Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1600 x 900 mm, nur Plattform, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1600 x 900 mm, nur Plattform, Vollgummiräder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1600 x 900 mm, nur Plattform, Vollgummiräder
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1600 x 900 mm, nur Plattform, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     C7573-6405V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6405V
EAN/GTIN:
     4017976014043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1000
Ladeflächenlänge (mm):
1600
Ladeflächenbreite (mm):
900
Ladeflächenhöhe (mm):
490
Gesamtlänge (mm):
1945
Gesamtbreite (mm):
900
Gesamthöhe (mm):
1190
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
400 x 74
Ausführung:
offen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, handpritschenwagen fetra, plattformwagen, Bollerwagen, Transportwagen, Bordwandwagen, Pritschenwagen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 776,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,71*
€ 1.001,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,58*
€ 990,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,78*
€ 966,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,13*
€ 946,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,34*
€ 923,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.