Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 435-1585 mm, 300 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 435-1585 mm, 300 kg Tragkraft
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 435-1585 mm, 300 kg Tragkraft
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 435-1585 mm, 300 kg Tragkraft
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 435-1585 mm, 300 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-6836
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6836
EAN/GTIN:
     4017976068367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
Hubtischwagen aus Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen. Plattform 50 mm hoch. Doppelschere für besonders großen Hubbereich. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller. 2 Jahre Garantie. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
300
Hubbereich (mm):
435 - 1585
Ladeflächenlänge (mm):
1010
Ladeflächenbreite (mm):
520
Gesamtlänge (mm):
1275
Gesamtbreite (mm):
520
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
150
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 724,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,36*
€ 933,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,36*
€ 923,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,36*
€ 900,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,52*
€ 882,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,68*
€ 862,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6890
ab € 347,95*
Zubehör
Fetra
6891
ab € 470,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.