Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 440-1575 mm, 500 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 440-1575 mm, 500 kg Tragkraft
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 440-1575 mm, 500 kg Tragkraft
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 440-1575 mm, 500 kg Tragkraft
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 440-1575 mm, 500 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-6837
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6837
EAN/GTIN:
     4017976068374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
Hubtischwagen aus Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen. Plattform 50 mm hoch. Doppelschere für besonders großen Hubbereich. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller. 2 Jahre Garantie. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
500
Hubbereich (mm):
440 - 1575
Ladeflächenlänge (mm):
1010
Ladeflächenbreite (mm):
520
Gesamtlänge (mm):
1275
Gesamtbreite (mm):
520
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
150
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 830,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,35*
€ 1.071,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,80*
€ 1.060,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,48*
€ 1.033,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,01*
€ 1.011,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,54*
€ 988,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6890
ab € 347,37*
Zubehör
Fetra
6891
ab € 470,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.