Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Hubrollen, mit Hebelstange, 1000 kg Trakraft pro Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
fetra® Hubrollen, mit Hebelstange, 1000 kg Trakraft pro Paar
fetra® Hubrollen, mit Hebelstange, 1000 kg Trakraft pro Paar
fetra® Hubrollen, mit Hebelstange, 1000 kg Trakraft pro Paar
fetra® Hubrollen, mit Hebelstange, 1000 kg Trakraft pro Paar
fetra® Hubrollen, mit Hebelstange, 1000 kg Trakraft pro Paar
Artikel-Nr.:
     7356-6971
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6971
EAN/GTIN:
     4017976069715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubroller
Hubtransporter
Möbelhubroller
möbelhubroller fetra
Für den Transport von schweren Schränken und dergleichen, Stahlblechgestell galvanisch verzinkt, Anlagefläche mit Gummibelag, Rad mit Polyurethan-Bereifung. Handhabung: Last mit Hebelstange anheben, Klaue der Hubrolle unterschieben, Anheben der Last durch Umlegen des Exzenterhebels mit der Hebelstange. Auf der Gegenseite ebenso mit der 2. Hubrolle verfahren und die Last ist verfahrbar. Klauenhöhe: abgesenkt = 12 mm, angehoben max. = 50 mm. Lieferumfang: 2 Hubrollen und 1 Hebelstange. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1000
Gesamtlänge (mm):
170
Gesamtbreite (mm):
126
Gesamthöhe (mm):
272
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
138 x 28
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: hubroller, Hubrollen, Möbeltransport, Schranktransport
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7356
11
pro Paar
Frei Haus
ab € 162,21*
€ 193,93*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 165,97*
€ 197,83*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 167,67*
€ 205,73*
7 Tage
25
pro Paar
Frei Haus
ab € 174,15*
€ 206,29*
7 Tage
25
pro Paar
Frei Haus
ab € 174,61*
€ 207,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 193,93*
€ 230,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 192,30*
€ 228,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 181,19*
€ 215,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 174,67*
€ 207,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 162,21*
€ 193,03
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 81,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.