Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Luftrad 300 x 100 mm, Blockprofil, Stahlblech-Felge rot, Nabenlänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Luftrad 300 x 100 mm, Blockprofil, Stahlblech-Felge rot, Nabenlänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm
fetra® Luftrad 300 x 100 mm, Blockprofil, Stahlblech-Felge rot, Nabenlänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm
fetra® Luftrad 300 x 100 mm, Blockprofil, Stahlblech-Felge rot, Nabenlänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-70116
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     70116
EAN/GTIN:
     4017976701165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Schwarze Luftreifen auf Stahlblech-Felgen, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
VN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
220
Radgröße (mm):
300 x 100
Bereifung:
Block 4 PR
Felge:
Stahlblech rot
Radlagerung:
Rollenlager
Nabenlänge (mm):
75 versetzt
Bohrungs-Ø (mm):
25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Luftbereifung, Ersatzrad, Ersatzräder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.