Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® PU-Rad, schwarz, Blockprofil, Stahlblech-Felge rot, Nabelänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® PU-Rad, schwarz, Blockprofil, Stahlblech-Felge rot, Nabelänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm
fetra® PU-Rad, schwarz, Blockprofil, Stahlblech-Felge rot, Nabelänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm
fetra® PU-Rad, schwarz, Blockprofil, Stahlblech-Felge rot, Nabelänge 75 mm versetzt, Ø Bohrung 25 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-70607
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     70607
EAN/GTIN:
     4017976706078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Polyurethan-Vollmaterial-Reifen auf Kunststofffelge. Absolut pannensicher. Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Radgröße (mm):
260 x 85
Bereifung:
PU Block
Felge:
Kunststoff rot
Radlagerung:
Rollenlager
Nabenlänge (mm):
75 versetzt
Bohrungs-Ø (mm):
25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: PU-Bereifung, PU-Räder, Ersatzrad, Ersatzräder, Rollen, pannensicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.