Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Lenkrolle, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 125 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Lenkrolle, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 125 x 38 mm
fetra® Lenkrolle, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 125 x 38 mm
fetra® Lenkrolle, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 125 x 38 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71102
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71102
EAN/GTIN:
     4017976711027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 125 mm
lenkrolle
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit blaugrauen Vollgummireifen, nicht kreidend (spurlos), Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
100
Radgröße (mm):
125 x 38
Bereifung:
Vollgummi blaugrau
Bauhöhe (mm):
165
Anschraubplatte (mm):
105 x 80
Schraubloch-Abstände (mm):
80/76 x 60
Schraubloch-Ø (mm):
9
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, Schwenkrad, drehbare Rolle, Rollen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71122
ab € 8,95*
Zubehör
Fetra
71112
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.