Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Luftrad, schwarz, Rillenprofil, Stahlblech-Felge rot, Nabenlänge 75 mm, Ø Bohrung 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Luftrad, schwarz, Rillenprofil, Stahlblech-Felge rot, Nabenlänge 75 mm, Ø Bohrung 25 mm
fetra® Luftrad, schwarz, Rillenprofil, Stahlblech-Felge rot, Nabenlänge 75 mm, Ø Bohrung 25 mm
fetra® Luftrad, schwarz, Rillenprofil, Stahlblech-Felge rot, Nabenlänge 75 mm, Ø Bohrung 25 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71120
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71120
EAN/GTIN:
     4017976016252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Schwarze Luftreifen auf Stahlblech-Felge, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
VN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Radgröße (mm):
400 x 100
Bereifung:
Rille 2 PR
Felge:
Stahlblech rot
Radlagerung:
Rollenlager
Nabenlänge (mm):
75
Bohrungs-Ø (mm):
25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Luftbereifung, Lufträder, Ersatzrad, Ersatzräder, Rollen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.