Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Luftrad, schwarz, Blockprofil, Stahlblech-Felge rot, Nabenlänge 75 mm, Ø Bohrung 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Luftrad, schwarz, Blockprofil, Stahlblech-Felge rot, Nabenlänge 75 mm, Ø Bohrung 25 mm
fetra® Luftrad, schwarz, Blockprofil, Stahlblech-Felge rot, Nabenlänge 75 mm, Ø Bohrung 25 mm
fetra® Luftrad, schwarz, Blockprofil, Stahlblech-Felge rot, Nabenlänge 75 mm, Ø Bohrung 25 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71121
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71121
EAN/GTIN:
     4017976016269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Schwarze Luftreifen auf Stahlblech-Felge, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
350
Radgröße (mm):
400 x 100
Bereifung:
Block 4 PR
Felge:
Stahlblech rot
Radlagerung:
Rollenlager
Nabenlänge (mm):
75
Bohrungs-Ø (mm):
25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Luftbereifung, Ersatzrad, Ersatzräder, Rollen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.