Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrolle mit Feststeller
>
Artikel
fetra® Lenkrolle mit Feststeller, mit Elastic-Bereifung BLAUGRAU , Radgröße 160 x 50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-71263
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
71263
EAN/GTIN:
4017976712635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle feststeller 160 mm vollgu...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Reifen blaugrau, nicht kreidend (spurlos). Alu-Felgen, Naben mit Kugel lager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Radgröße (mm):
160 x 50
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Bauhöhe (mm):
196
Anschraubplatte (mm):
135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm):
105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm):
11
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... >
Fetra
>
Räder und Rollen
>
Rollen
Weitere Suchbegriffe:
lenkrollen mit feststeller
,
lenkrollen gummiräder
,
Schwenkrad
,
drehbare Rolle
,
Rollen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 55,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Bockrolle, mit Elastic-Bereifung BLAUGRAU , Radgröße 160 x 50 mm
Fetra
71273
ab € 44,16*
Zubehör
fetra® Lenkrolle, mit Elastic-Bereifung BLAUGRAU , Radgröße 160 x 50 mm
Fetra
71253
ab € 49,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen