Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Bockrolle, mit Elastic-Bereifung BLAUGRAU , Radgröße 125 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Bockrolle, mit Elastic-Bereifung BLAUGRAU , Radgröße 125 x 40 mm
fetra® Bockrolle, mit Elastic-Bereifung BLAUGRAU , Radgröße 125 x 40 mm
fetra® Bockrolle, mit Elastic-Bereifung BLAUGRAU , Radgröße 125 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71272
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71272
EAN/GTIN:
     4017976712727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Reifen blaugrau, nicht kreidend (spurlos). Alu-Felgen, Naben mit Kugel lager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Radgröße (mm):
125 x 40
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Bauhöhe (mm):
165
Anschraubplatte (mm):
105 x 80
Schraubloch-Abstände (mm):
80/76 x 60
Schraubloch-Ø (mm):
9
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: starre Rolle, feste Rolle, Rollen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71262
ab € 43,99*
Zubehör
Fetra
71252
ab € 32,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.