Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Lenkrolle, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 160 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Lenkrolle, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 160 x 50 mm
fetra® Lenkrolle, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 160 x 50 mm
fetra® Lenkrolle, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 160 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71303
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71303
EAN/GTIN:
     4017976713038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Polyurethan-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter geräuscharmer Lauf, beständig gegen viele aggressive Medien, hohe Lebensdauer. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
350
Radgröße (mm):
160 x 50
Bereifung:
Polyurethan
Bauhöhe (mm):
196
Anschraubplatte (mm):
135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm):
105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm):
11
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: transportgeräterolle, Schwenkrad, drehbare Rolle, Rollen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71323
ab € 50,90*
Zubehör
Fetra
71313
ab € 64,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.