Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Lenkrolle, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 200 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Lenkrolle, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 200 x 50 mm
fetra® Lenkrolle, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 200 x 50 mm
fetra® Lenkrolle, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 200 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71304
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71304
EAN/GTIN:
     4017976713045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Polyurethan-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter geräuscharmer Lauf, beständig gegen viele aggressive Medien, hohe Lebensdauer. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
350
Radgröße (mm):
200 x 50
Bereifung:
Polyurethan
Bauhöhe (mm):
237
Anschraubplatte (mm):
135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm):
105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm):
11
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fetra lenkrolle 200 x 50 mm, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Schwenkrad, drehbare Rolle, Rollen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71324
ab € 58,40*
Zubehör
Fetra
71314
ab € 72,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.