Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Transportgeräterolle
>
Artikel
fetra® Bockrolle, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 125 x 40 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-71322
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
71322
EAN/GTIN:
4017976713229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
pu bockrolle 125 mm
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Radgröße (mm):
125 x 40
Bereifung:
Polyurethan
Bauhöhe (mm):
165
Anschraubplatte (mm):
105 x 80
Schraubloch-Abstände (mm):
80/76 x 60
Schraubloch-Ø (mm):
9
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... >
Fetra
>
Räder und Rollen
>
Rollen
Weitere Suchbegriffe:
transportgeräte rolle
,
transportgeräte-rolle 125 mm
,
starre Rolle
,
feste Rolle
,
Rollen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,03*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Lenkrolle mit Feststeller, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 125 x 40 mm
Fetra
71312
ab € 58,34*
Zubehör
fetra® Lenkrolle, mit Polyurethan-Bereifung, Radgröße 125 x 40 mm
Fetra
71302
ab € 46,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen