Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Lenkrolle, mit TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig, Radgröße 160 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Lenkrolle, mit TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig, Radgröße 160 x 40 mm
fetra® Lenkrolle, mit TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig, Radgröße 160 x 40 mm
fetra® Lenkrolle, mit TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig, Radgröße 160 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71453
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71453
EAN/GTIN:
     4017976714530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer elektrisch leitfähig). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Reifen nicht kreidend (spurlos). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Radgröße (mm):
160 x 40
Bereifung:
TPE-ESD
Bauhöhe (mm):
196
Anschraubplatte (mm):
135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm):
105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm):
11
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, fetra lenkrolle 160 x 40 mm, esd lenkrolle, esd-lenkrolle 160 mm, Schwenkrad, drehbare Rolle, Rollen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71473
ab € 24,73*
Zubehör
Fetra
71463
ab € 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.